{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202298 16 | |
EAN / GTIN | 4045197866721 | |
Număr producător | 202298 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză VHM, neacoperită, ⌀ e8 DC: 16mm
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
66,00 €
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
140,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
81,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
66,00 €
19,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
94,60 €
41,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
94,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 20 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |