{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 26 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,1 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201260 8 | |
EAN / GTIN | 4062406281199 | |
Număr producător | 201260 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu Freză cilindro-frontală din carbură monobloc DIN 6535 HA 8 mm
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat
55,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
57,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
69,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Lungime activă L1 incl. degajare | 26 mm | 27 mm | 27 mm | 25 mm | 30 mm |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | 0,5×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Unghiul elicei | 38 grad | 30 grad | 45 grad | 42 grad | 42 grad |
Număr de dinţi Z | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |