{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 16 mm | |
⌀ de degajare D1 | 1,9 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201260 2 | |
EAN / GTIN | 4062406281144 | |
Număr producător | 201260 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Alu Freză cilindro-frontală din carbură monobloc DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 2mm
La cerere
În stoc
249 livrabil imediat
48,40 €
34,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
355 livrabil imediat
49,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
482 livrabil imediat
21,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | galben | galben |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul elicei | 38 grad | 45 grad | 45 grad |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |