{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Standard | DIN 844 | |
Profil de frezare | HRF | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 45 mm | |
Lungimea totală L | 121 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,047 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192855 25 | |
EAN / GTIN | 4045197422910 | |
Număr producător | 192855 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HPC HSS-E-PM 25 mm
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
242,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
197,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
230,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
155,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Materialul sculei | HSS E SPM | ||||
Strategie de aşchiere | HPC | ||||
⌀ cozii Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |