{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Standard | DIN 844 | |
Profil de frezare | HRF | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,038 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192855 18 | |
EAN / GTIN | 4045197108319 | |
Număr producător | 192855 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HPC HSS-E-PM 18 mm
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
173,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
101,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
126,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
187,46 €
89,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Lungimea totală L | 92 mm | 79 mm | 92 mm | 79 mm | 92 mm | 92 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 844 | DIN 327 | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 B |
Materialul sculei | HSS E SPM | |||||
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | k10 | k12 | k12 | k12 | 0 / -0,03 |
Strategie de aşchiere | HPC | |||||
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |