{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E SPM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil de frezare | HRF | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,029 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192855 12 | |
EAN / GTIN | 4045197108289 | |
Număr producător | 192855 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HPC HSS-E-PM 12 mm
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
96,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat
59,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
80,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
97,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
296 livrabil imediat
44,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Unghi teşitură | 45 grad | 90 grad | 90 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Inel colorat | albastru | verde | verde | albastru | verde | verde |
Lungimea totală L | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 83 mm |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Materialul sculei | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |