{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E SPM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 | 0,052 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191637 12 | |
EAN / GTIN | 4045197838940 | |
Număr producător | 191637 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
La cerere
În stoc
284 livrabil imediat
44,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
60,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
59,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
80,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
96,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
97,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 90 grad | 90 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Inel colorat | verde | verde | verde | albastru | albastru | verde |
Lungimea totală L | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 83 mm |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Materialul sculei | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |