{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E SPM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil de frezare | HRF | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 | 0,059 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192895 18 | |
EAN / GTIN | 4045197274793 | |
Număr producător | 192895 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare MTC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 18mm
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
187,46 €
89,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
101,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
92,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
126,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
173,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
70,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 92 mm | 79 mm | 92 mm | 79 mm | 92 mm | 92 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | k10 | k12 | k12 | k12 | 0 / -0,03 |
Strategie de aşchiere | MTC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |