{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Standard | DIN 844 | |
Profil de frezare | HRF | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 | 0,065 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192895 20 | |
EAN / GTIN | 4045197274809 | |
Număr producător | 192895 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare MTC HSS-E-SPM 20 mm
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
219,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
121,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
112,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
144,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
211,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standard | DIN 844 | DIN 327 | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 B |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 25 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 38 grad |
Strategie de aşchiere | HPC | |||||
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |