{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E SPM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 45 mm | |
Lungimea totală L | 121 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191635 25 | |
EAN / GTIN | 4045197547231 | |
Număr producător | 191635 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
197,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
230,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
242,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
155,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Materialul sculei | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |