{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E SPM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 45 mm | |
Lungimea totală L | 121 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191637 25 | |
EAN / GTIN | 4045197838995 | |
Număr producător | 191637 25 |