{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 225 mm | |
Grosime | 2 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 120 | |
Pas t | 6 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2 | |
⌀ gaură de antrenare | 8 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 45 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177200 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4045197245038 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Disc de circular mediu, ⌀×grosime: 225X2/Kmm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
122,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
67,60 €
27,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
68,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Grosime | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Pas t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Număr de dinţi Z | 120 | 120 | 120 |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 45 mm | 45 mm | 45; 63; 50 mm |