{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 315 mm | |
Grosime | 2,5 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 160 | |
Pas t | 6 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
recomandat pentru material | Metal | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177200 315X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245106 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Disc de circular mediu, ⌀×grosime: 315X2,5mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
226,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
308,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
145,80 €
110,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | Eisele | Eisele |
Grosime | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |