{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 275 mm | |
Grosime | 2 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 140 | |
Pas t | 6 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
recomandat pentru material | Metal | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177200 275X2 | |
EAN / GTIN | 4045197245076 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Disc de circular mediu, ⌀×grosime: 275X2mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
183,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
208,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
86,70 €
65,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Grosime | 2 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Număr de dinţi Z | 140 | 140 | 140 |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |