{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 350 mm | |
Grosime | 3 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 140 | |
Pas t | 8 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177200 350X3 | |
EAN / GTIN | 4045197245137 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Disc de circular mediu, ⌀×grosime: 350X3mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
331,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
432,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
186,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
⌀ găurii | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Grosime | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Pas t | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |