Disc de circular mediu 350X3 mm

Cod articol: 177070 350X3
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    350 mm
    Grosime 3 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei HSS
    ⌀ găurii 40 mm
    Număr de dinţi Z 140
    Pas t 8 mm
    Număr de găuri de antrenare 2; 4
    ⌀ gaură de antrenare 8; 12 mm
    Cerc de dispunere al găurilor de antrenare 55; 64 mm
    Recomandat pentru marca de ferăstraie Eisele
    Răcire interioară nu
    Tip produs Disc de circular

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 177070 350X3
    EAN / GTIN 4045197849427
    Număr producător 177070 350X3

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    800
    Alu > 10% Si
    N
    800
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    55
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    42
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    38
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    28
    INOX < 900 N/mm²
    M
    24
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    26
    GG(G)
    K
    45
    CuZn
    N
    600
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Calitate de top cu strat de acoperire TiAlN pentru durabilitate optimizată. Timpi de tăiere mai scurți datorită vitezelor de așchiere mai mari.

    Aplicaţie:

    La maşinile cu viteză redusă de funcţionare (cca. 50 rev./min).
    Pas t: (Forma dintelui)
    • 4 mm (BW) − Pentru ţevi, profiluri, table cu grosimea pereţilor 1,0 − 1,5 mm.
    • 5 / 6 mm (HZ) − Pentru profiluri medii, ţevi şi materiale masive cu grosimea pereţilor resp. secţiune transversală de 1,5 − 20 mm.
    • 7/8 mm (HZ) − Pentru profiluri groase şi materiale masive cu grosimea pereţilor resp. secţiune transversală de până la cca. 50 mm.
    • 10 – 16 mm (HZ) − Pentru secţiuni transversale extrem de puternice şi materiale masive de peste 50 mm.

    Notă:

    • Pentru oţelurile inoxidabile (de ex. V2A), stabilirea unei viteze de aşchiere şi a unei lubrifieri corecte este decisivă (consultaţi indicaţiile din manualul de aşchiere, Cod 110020).
    • Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt semnificativ mai reduse comparativ cu cele acceptate de DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.

    Produsul succesor pentru Cod 177060.