{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 160 mm | |
Grosime | 3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1838 | |
⌀ găurii | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 64 | |
recomandat pentru material | Metal | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 175500 160X3 | |
EAN / GTIN | 4045197244123 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză disc pentru debitat metale grosier, neacoperită, ⌀×grosime: 160X3mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
97,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
209,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
196,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
⌀ găurii | 32 mm | 22 mm | 22 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | Carbură | Carbură |
Grosime | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular |