{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 160 mm | |
Grosime | 3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 52 mm | |
⌀ găurii | 22 mm | |
Număr de dinţi Z | 20 | |
Număr de găuri de antrenare | 5 | |
⌀ gaură de antrenare | 4,4 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 43,5 mm | |
Adaptor recomandat | 179902 160 | |
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte | 0,03 mm | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Echipare | Carbura | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 179925 160X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887092 | |
Număr producător | 179925 160X3 |