Disc de circular 100X3 mm

Cod articol: 179925 100X3
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Echipare: Carbura

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    100 mm
    Grosime 3 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei Carbură
    Adâncime maximă de tăiere ae max 32 mm
    ⌀ găurii 16 mm
    Număr de dinţi Z 16
    Număr de găuri de antrenare 4
    ⌀ gaură de antrenare 4,4 mm
    Cerc de dispunere al găurilor de antrenare 25,5 mm
    Adaptor recomandat 179907 63; 80; 100
    Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,02 mm
    Echipare Carbura
    Răcire interioară nu
    Tip produs Disc de circular

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 179925 100X3
    EAN / GTIN 4045197887078
    Număr producător 179925 100X3

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    150
    Umiditate maximă
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    GARANT Disc de circular armat cu carbură pentru tăieturi extrem de adânci cu ferăstrăul. Dantură divizată inegal a discurilor, pentru a asigura o funcționare silențioasă. Recomandăm o pătrundere radială, pentru a minimaliza vibrațiile și a mări durabilitatea sculei.
    Substrat de carbură. Forma și numărul dinților speciale pentru prelucrarea în aluminiu.