Freză disc pentru debitat metale grosier 100X5 mm

Cod articol: 175500 100X5
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1838

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    100 mm
    Grosime 5 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS
    Standard DIN 1838
    ⌀ găurii 22 mm
    Număr de dinţi Z 40
    Răcire interioară nu
    Tip produs Disc de circular

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 175500 100X5
    EAN / GTIN 4045197243959

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    800
    Alu > 10% Si
    N
    600
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    37
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    22
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    20
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Toate frezele disc sunt detalonate lateral pentru acurateţe. Toate frezele disc cu ⌀ de 200 mm şi cele foarte subţiri prezintă un guler supraînălţat care asigură stabilitatea. Precizia, forma dinţilor şi detalonarea laterală corespund normelor DIN 1840.
    DIN 1838 B cu dantură grosolană şi dinţi curbaţi, Forma B. Dinţi curbaţi cu locaşuri relativ mari.

    Aplicaţie:

    Datorită formării de aşchii îmbunătăţite şi a spaţiilor mai mari pentru aşchii, aceste discuri pot cuprinde domenii mai extinse de utilizare comparativ cu Cod 175000. Discurile sunt folosite pentru materiale mai groase şi la adâncimi de tăiere mai mari.

    Notă:

    Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt cu mult mai mici decât cele permise conform DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături