Freză disc pentru debitat metale grosier 200X5 mm

Cod articol: 175500 200X5
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1838

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

200 mm
Grosime 5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1838
⌀ găurii 32 mm
Număr de dinţi Z 64
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 175500 200X5
EAN / GTIN 4045197244239

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toate frezele disc sunt detalonate lateral pentru acurateţe. Toate frezele disc cu ⌀ de 200 mm şi cele foarte subţiri prezintă un guler supraînălţat care asigură stabilitatea. Precizia, forma dinţilor şi detalonarea laterală corespund normelor DIN 1840.
DIN 1838 B cu dantură grosolană şi dinţi curbaţi, Forma B. Dinţi curbaţi cu locaşuri relativ mari.

Aplicaţie:

Datorită formării de aşchii îmbunătăţite şi a spaţiilor mai mari pentru aşchii, aceste discuri pot cuprinde domenii mai extinse de utilizare comparativ cu Cod 175000. Discurile sunt folosite pentru materiale mai groase şi la adâncimi de tăiere mai mari.

Notă:

Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt cu mult mai mici decât cele permise conform DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.