Freză disc pentru debitat metale grosier, neacoperită, ⌀×grosime: 125X1,6mm

Cod articol: 175500 125X1,6
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×thickness (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tool material: HSS
  • Standard: DIN 1838

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

125 mm
Thickness 1.6 mm
Coating uncoated
Tool material HSS
Standard DIN 1838
Bore ⌀ 22 mm
No. of teeth Z 64
Suitable for material Metal
Through-coolant no
Type of product Circular saw blade

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 175500 125X1,6
EAN / GTIN 4045197244000

Tabel de aplicaţii

Aluminium (short chipping)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Steel < 500 N/mm²
P
37
Steel < 750 N/mm²
P
22
Steel < 900 N/mm²
P
20
Steel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
wet maximum
 
dry
 
Air
 

Descriere

Uitvoering:

Alle bladen hebben vrijloop aan de zijkant omdat ze hol geslepen zijn. Alle bladen van 200 mm ⌀ en de zeer smalle bladen zijn uitgevoerd met een kraag om het asgat voor extra stabiliteit. Nauwkeurigheid, tandvorm en vrijloop aan de zijkant voldoen aan DIN 1840.
DIN 1838 B grofgetand met boogtand vorm B. Boogvormige tanden met relatief grote tandgronden.

Toepassing:

Deze bladen kunnen door een betere spaanvorming en meer spaanruimte universeler worden toegepast dan nr. 175000. Ze worden gebruikt voor sterker materiaal en grotere snededieptes.

Anmärkning:

Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.