{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 500 mm | |
Dinţi per inch | 6 | |
Materialul sculei | HSS | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 38 mm | |
Grosime | 2 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 10,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171000 500/6 | |
EAN / GTIN | 4045197439062 | |
Număr producător | 171000 500/6 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pânză de ferăstrău alternativ 500/6
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
31,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
26,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
29,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
24,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 38 | 50 |
Lungime L | 500 | 500 |
Materialul sculei | HSS | HSS |
⌀ orificiului de prindere | 10,5 | 10,5 |
Grosime | 2 | 2,5 |
Dantură | normal | normal |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină | Pânză de ferăstrău pentru mașină |