{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 400 mm | |
Dinţi per inch | 10 | |
Materialul sculei | HSS | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 32 mm | |
Grosime | 1,6 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171000 400/10 | |
EAN / GTIN | 4045197094889 | |
Număr producător | 171000 400/10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pânză de ferăstrău alternativ, HSS, Lungime L / dinţi per inch: 400/10
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 32 mm | 32 mm |
Lungime L | 400 mm | 400 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 mm | 8,5 mm |
Grosime | 1,6 mm | 2 mm |
Dinţi per inch | 10 | 10 |
Dantură | normal | normal |