{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 550 mm | |
Dinţi per inch | 4 | |
Materialul sculei | HSS | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 45 mm | |
Grosime | 2,25 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 10,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171000 550/4 | |
EAN / GTIN | 4045197095015 | |
Număr producător | 171000 550/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pânză de ferăstrău alternativ, HSS, Lungime L / dinţi per inch: 550/4
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
37,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
31,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
32,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
26,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 45 mm | 45 mm |
Lungime L | 550 mm | 550 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS |
⌀ orificiului de prindere | 10,5 mm | 10,5 mm |
Grosime | 2,25 mm | 2,25 mm |
Dantură | normal | normal |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină | Pânză de ferăstrău pentru mașină |