{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 350 mm | |
Dinţi per inch | 10 | |
Materialul sculei | HSS | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 32 mm | |
Grosime | 1,6 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171000 350/10 | |
EAN / GTIN | 4045197094834 | |
Număr producător | 171000 350/10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pânză de ferăstrău alternativ, HSS, Lungime L / dinţi per inch: 350/10
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 32 mm | 32 mm |
Lungime L | 350 mm | 350 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Grosime | 1,6 mm | 2 mm |
Dinţi per inch | 10 | 10 |
Dantură | normal | normal |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină | Pânză de ferăstrău pentru mașină |