{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lengte L | 500 mm | |
Tanden per inch | 6 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Vertanding | Normaal | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 2,5 mm | |
Spangat-⌀ | 10,5 mm | |
Producttype | Machinezaagblad |
Cod articol | 171150 500/6 | |
EAN / GTIN | 4045197095237 | |
Număr producător | 171150 500/6 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pânză de ferăstrău alternativ pentru Kasto, HSS, Lungime L / dinţi per inch: 500/6
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
€ 29,79
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
€ 24,82
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
€ 30,60
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
€ 25,50
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Breedte | 50 mm | 38 mm |
Lengte L | 500 mm | 500 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Spangat-⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Tanden per inch | 6 | 6 |
Vertanding | Normaal | Normaal |
Producttype | Machinezaagblad | Machinezaagblad |