Pânză de ferăstrău alternativ pentru Kasto 300/6

Cod articol: 171150 300/6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,62 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,68 € / buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime L / dinţi per inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 300 mm
Dinţi per inch 6
Materialul sculei HSS
Dantură normal
Lăţime 32 mm
Grosime 2 mm
⌀ orificiului de prindere 8,5 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 171150 300/6
EAN / GTIN 4045197095107
Număr producător 171150 300/6

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

GARANT − Pânză de debitat din oţel rapid ultraperformant aliat cu molibden HSS (DMo5). Se obţin performanţe de tăiere deosebit de înalte datorită menţinerii unei durităţi ridicate şi a tenacităţii deosebit de mari, ceea ce înseamnă reducerea duratei de debitare şi o durabilitate ridicată. Ceaprăzuirea de precizie garantează efectuarea unor tăieturi drepte.

Notă:

Special pentru maşinile Kasto (găurile de fixare excentrice la 38 mm de capătul pânzei).
Important: Respectaţi obligatoriu indicaţiile de utilizare aferente pânzelor de debitat.