{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 400 mm | |
Dinţi per inch | 8 | |
Materialul sculei | HSS | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 32 mm | |
Grosime | 2 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171150 400/8 | |
EAN / GTIN | 4045197095176 | |
Număr producător | 171150 400/8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pânză de ferăstrău alternativ pentru Kasto, HSS, Lungime L / dinţi per inch: 400/8
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 32 mm | 32 mm |
Lungime L | 400 mm | 400 mm |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 mm | 8,5 mm |
Grosime | 2 mm | 1,6 mm |
Dinţi per inch | 8 | 8 |
Dantură | normal | normal |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină | Pânză de ferăstrău pentru mașină |