HOLEX Pro Steel Set de zencuitoare cu 3 suprafeţe de prindere nr. 150184 în cutie 90°, TiAlN, Număr de teşitoare: 5

Cod articol: 150345 5
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (19,76 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de teşitoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Diviziunea tăişului lamatorului: inegal
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
Număr de teşitoare 5
Strat de acoperire TiAlN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Diviziunea tăişului lamatorului inegal
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9
Inel colorat verde
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150345 5
EAN / GTIN 4067263110521
Număr producător 150345 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
Oţel < 1400 N/mm²
P
15
Oţel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Seturi de zencuitoare în casetă. Practice pentru montaj şi utilizări în ateliere.
Toate teşitoarele cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Spații cu cipuri sol din material monobloc.

Aplicaţie:

Zencuitor de precizie pentru realizarea fără vibraţii a ștanțelor.

Conţinut:

câte 1 teşitor: Ref. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Notă:

Cutie goală pentru 6 sau 6 lamatoare, consultaţi nr. 150370.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături