{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | da | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,75 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 11,2 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 8 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139202 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406383503 | |
Număr producător | 139202 M12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM RI / Forma C 6HX, TiAlN, M: M12
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
121,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
139,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
139,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
74,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
102,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă |
⌀ cozii Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |