{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,75 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 11,2 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139182 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197446800 | |
Număr producător | 139182 M12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E Forma C 6HX M12
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
74,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
71,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
139,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
102,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 5 | 5 | 8 |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 5 | 5 | 8 |
Dimensiunea filetului | M12 | M12 | M12 | M12 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Pătrat coadă □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |