{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,8 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 4,65 mm | |
⌀ Filet | 5 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 15 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139182 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197446763 | |
Număr producător | 139182 M5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E Forma C 6HX, TiAlN, M: M5
La cerere
În stoc
734 livrabil imediat
40,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat
70,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
492 livrabil imediat
70,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
91,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
319 livrabil imediat
58,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
⌀ Filet | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tip de filet | M | M | M | M | M |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Adâncimea filetului | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |