Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM RI / Forma C 6HX M10

Cod articol: 139202 M10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M10
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 2174
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,5 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Pătrat coadă □ 8 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 9,35 mm
⌀ Filet 10 mm
Număr caneluri de pretensionare 6
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 6
Adâncimea filetului 30 mm
Serie GARANT Master
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139202 M10
EAN / GTIN 4062406383497
Număr producător 139202 M10

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
42
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
38
Oţel < 900 N/mm²
P
29
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
Oţel < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod ultraperformant din cea mai nouă generaţie, conceput special pentru utilizarea în oţeluri.
  • Geometrie poligonală optimizată, pentru un moment de rotaţie redus.
  • Acoperire HIPIMS în mai multe straturi, care asigură o rezistenţă mare la uzură.
  • Substrat HSS-E-PM, pentru siguranţă maximă a procesului.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Clasa de toleranţă: ISO 2X/6HX.
Cu canale interioare de răcire pe partea laterală. Permite durabilitate maximă la execuţia de găuri străpunse şi găuri înfundate.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "GARANT Master" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături