{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 15,1 mm | |
⌀ Filet | 16 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 8 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Adâncimea filetului | 48 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139194 M16 | |
EAN / GTIN | 4062406383343 | |
Număr producător | 139194 M16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM Forma C 6HX M16
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
174,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
99,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
219,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
115,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 9 | 9 | 9 | 9 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |