{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3,5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,6 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Pătrat coadă □ | 3 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 3,25 mm | |
⌀ Filet | 2,9 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 10,5 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139194 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406381158 | |
Număr producător | 139194 M3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM Forma C 6HX M3,5
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
59,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
34,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
40,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 3 | 2 |
Tip de filet | M | M | M |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 3 | 3 | 3 |
Adâncimea filetului | 10,5 | 5,25 | 10,5 |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod |