{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 15,1 mm | |
⌀ Filet | 16 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | galben | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Adâncimea filetului | 48 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139171 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197541871 | |
Număr producător | 139171 M16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM Forma C 6HX M16
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
219,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
219,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
115,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
174,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
186,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 |
Inel colorat | galben | albastru | verde | fără | fără |
Lungimea totală L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Tip de filet | M | M | M | M | M |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Standard | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Pătrat coadă □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |