{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3,5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,6 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Pătrat coadă □ | 3 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 3,25 mm | |
⌀ Filet | 3,5 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 5,25 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139132 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197446541 | |
Număr producător | 139132 M3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină (formare prin rulare) fără canale de ungere HSS-E 6HX M3,5
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
35,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
41,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
60,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | fără |
⌀ Filet | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
Tip de filet | M | M | M |
Dimensiunea filetului | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată ;până la 1,5×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 3,25 | 3,25 | 3,25 |