{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pătrat coadă □ | 8 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 9,35 mm | |
⌀ Filet | 10 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 15 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139132 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197446596 | |
Număr producător | 139132 M10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Tarod de maşină (formare prin rulare) fără canale de ungere HSS-E 6HX, TiAlN, M: M10
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
50,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
91,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
91,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | albastru | verde |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Lungimea totală L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pas filet | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |