{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M1,7 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,35 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 1,55 mm | |
⌀ Filet | 1,7 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 2,55 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139132 M1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197446480 | |
Număr producător | 139132 M1,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Tarod de maşină (formare prin rulare) fără canale de ungere HSS-E 6HX, TiAlN, M: M1,7
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
54,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
90,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad |
⌀ Filet | 1,7 mm | 1,7 mm |
Dimensiunea filetului | M1,7 | M1,7 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | 2,1 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E PM |