{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M2,3 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,4 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 2,1 mm | |
⌀ Filet | 2,3 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 3,45 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139132 M2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197446503 | |
Număr producător | 139132 M2,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Tarod de maşină (formare prin rulare) fără canale de ungere HSS-E 6HX, TiAlN, M: M2,3
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
39,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
66,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Dimensiunea filetului | M2,3 | M2,3 |
Pas filet | 0,4 mm | 0,4 mm |
Standard | DIN 2174 | DIN 2174 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E PM |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Adâncimea filetului | 3,45 mm | 3,45 mm |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 2,1 mm | 2,1 mm |