{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | G1/8 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,907 mm | |
Pasi/inch | 28 | |
⌀ Filet | 9,73 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8,8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 24,33 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137425 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406236106 | |
Număr producător | 137425 G1/8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap SteelHT Tarod de maşină HSS-E-PM Forma C G1/8
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
66,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
586 livrabil imediat
66,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
72,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat
27,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roşu | verde | albastru | verde |
⌀ Filet | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
⌀ cozii Ds | 7 | 7 | 7 | 7 |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |