{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 10-32 UNF | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,794 mm | |
Pasi/inch | 32 | |
⌀ Filet | 4,83 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,1 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 14,49 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133410 10-32 | |
EAN / GTIN | 4045197899903 | |
Număr producător | 133410 10-32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 10-32
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
44,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
28,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
44,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
55,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
15,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
17,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Pasi/inch | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Clasa de toleranţă | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |
Adâncimea filetului | 14,49 mm | 14,49 mm | 12 mm | 12 mm | 14,49 mm | 12 mm |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |