{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 3/4-16 UNF | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,588 mm | |
Pasi/inch | 16 | |
⌀ Filet | 19,05 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Pătrat coadă □ | 11 mm | |
⌀ găurii de centrare | 17,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 57,15 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133410 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4045197901897 | |
Număr producător | 133410 3/4-16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 3/4-16
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
109,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
109,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
126,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
126,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
91,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
96,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B | C | C | B | C |
Lungimea totală L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Tip de filet | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF |
⌀ găurii de centrare | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 374 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |