{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 1/4-28 UNF | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,907 mm | |
Pasi/inch | 28 | |
⌀ Filet | 6,35 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 19,05 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133410 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4045197901835 | |
Număr producător | 133410 1/4-28 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 1/4-28
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
46,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
28,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
49,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
62,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
16,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
17,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Dimensiunea filetului | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Clasa de toleranţă | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |