{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | G1 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,309 mm | |
Pasi/inch | 11 | |
⌀ Filet | 33,25 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Pătrat coadă □ | 20 mm | |
⌀ găurii de centrare | 30,75 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 99,75 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133327 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406081171 | |
Număr producător | 133327 G1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM G1
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
397,58 €
162,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
362,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
288,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
368,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
362,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Strat de acoperire | TiAlN | vaporizat | AlTiX | TiN | TiCN | DLC |
Lungimea totală L | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Dimensiunea filetului | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Adâncimea filetului | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 |
⌀ cozii Ds | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |