{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,309 mm | |
Pasi/inch | 11 | |
⌀ Filet | 33,25 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Pătrat coadă □ | 20 mm | |
⌀ găurii de centrare | 30,75 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 99,75 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133325 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197301628 | |
Număr producător | 133325 G1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E, vaporizat, G: G1
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
235,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
186,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
362,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
397,58 €
162,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
288,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
368,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
362,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B | B | B | B | B | B |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Strat de acoperire | vaporizat | neacoperită | AlTiX | TiAlN | TiN | TiCN | DLC |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Pătrat coadă □ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Adâncimea filetului | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm |