{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/2 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 20,96 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 19 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 62,88 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133325 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197301567 | |
Număr producător | 133325 G1/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină HSS-E G1/2
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
89,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
157,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
494 livrabil imediat
172,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
90,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
143,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
157,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B | B | B | B | B |
Strat de acoperire | vaporizat | AlTiX | TiAlN | TiN | TiCN | DLC |
Lungimea totală L | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
⌀ Filet | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 |
Dimensiunea filetului | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Standard | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Pătrat coadă □ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |