{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G3/4 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 26,44 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Pătrat coadă □ | 16 mm | |
⌀ găurii de centrare | 24,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 79,32 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133325 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197301604 | |
Număr producător | 133325 G3/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină HSS-E G3/4
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
149,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
255,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat
281,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
183,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
234,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
255,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Strat de acoperire | vaporizat | AlTiX | TiAlN | TiN | TiCN | DLC |
⌀ găurii de centrare | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Adâncimea filetului | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă |