{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | G1/2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 20,96 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 19 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 62,88 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133327 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406081140 | |
Număr producător | 133327 G1/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/2
La cerere
În stoc
490 livrabil imediat
172,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
89,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
157,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
90,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
143,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
157,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Strat de acoperire | TiAlN | vaporizat | AlTiX | TiN | TiCN | DLC |
Dimensiunea filetului | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |